Motion
TU1065BU2-100

SMC CORP OF AMERICA
TU1065BU2-100

Tubulure en polyuréthane - Air/eau, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur 100 m
N° D’ARTICLE MI06251198
N° MFRTU1065BU2-100
Prix226.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TU1065BU2-100

Tubulure en polyuréthane - Air/eau, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur 100 m
N° D’ARTICLE MI06251198
N° MFRTU1065BU2-100
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
Prix226.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Diamètre intérieur du tube
    0.256 po, 6.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.394 po, 10 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TU1065BU2-100 TR TUBULURE BLEUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon