Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur5/32 po
- Page de produit du fabricant
- ModèlePort latéral, interface série
- Type de montageMontage direct
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche, fixe
- Spécification de l’unitéPositif commun, DeviceNet de type , DeviceNet de type , PROFIBUS DP/CC-Link/EtherNet/IP de type ,
Aperçu
- Base de connexion du connecteur enfichable
- Port latéral
- Disponible avec pilote externe
- Raccords à une touche