Motion
3305-BD-2HRS-C3

FAG (SCHAEFFLER)
3305-BD-2HRS-C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 25 mm d’alésage, 62 mm de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI06252217
N° MFR3305-BD-2HRS-C3
Prix179.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
3305-BD-2HRS-C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 25 mm d’alésage, 62 mm de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI06252217
N° MFR3305-BD-2HRS-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix179.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    1.0000 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3305-BD-XL-2HRS-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4054366901057
  • Matériel
    Acier 52100
  • Rpm max.
    9300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
     –30  °C  à  +150  °C.
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    21000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de joint
    Double lèvres
  • Série
    33
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4054366901057

Aperçu

Description du fabricant
3305-BD-XL-2HRS-C3