Motion
FJ3244-1010S
Raccords de tuyau à sertir de la série Aeroquip FJ3244 Coude universel pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI06255326
N° MFRFJ3244-1010S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir de la série Aeroquip FJ3244 Coude universel pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI06255326
N° MFRFJ3244-1010S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.63 po
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.625 po
  • Hauteur
    1.79 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.63 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    3.01 po
  • Diamètre extérieur
    1.01 po
  • Longueur totale
    3.01 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    0.35 lb
  • Largeur
    1.01 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949
  • Nom abrégé de la connexion 1
    EIG
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ3244-1010S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146148094
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146148094

Aperçu

Description du fabricant
FJ3244-1010S RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif