Motion
25018-4152

GARLOCK KLOZURE
25018-4152

Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre de 15.000 po, diamètre extérieur de 16.500 po, largeur totale de 0.750 po, modèle 21-L, matériau pour lèvres Mill-Right ES
N° D’ARTICLE MI06255429
N° MFR25018-4152
Prix2,066.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25018-4152

Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre de 15.000 po, diamètre extérieur de 16.500 po, largeur totale de 0.750 po, modèle 21-L, matériau pour lèvres Mill-Right ES
N° D’ARTICLE MI06255429
N° MFR25018-4152
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
Prix2,066.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16.500 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    15.000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    Modèle 21-L
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25018-4152
  • Numéro CUP du fabricant
    717744140137
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 500 pi/min; 0.005 po à 1,000 pi/min
  • Type de joint
    Joint fendu
  • Série
    Modèle 21
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
21X4152 MILL-RIGHT ES DIVISÉ 15.000" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Joint d’étanchéité de service à basse vitesse
  • Plaque de recouvrement requise.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon