Motion
AR40-N04G-X425

SMC CORP OF AMERICA
AR40-N04G-X425

Régulateur d'air standard - NPT 0.5000 Port
N° D’ARTICLE MI06255648
N° MFRAR40-N04G-X425
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR40-N04G-X425

Régulateur d'air standard - NPT 0.5000 Port
N° D’ARTICLE MI06255648
N° MFRAR40-N04G-X425
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port de sortie
    1/2 po
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Manomètre rond avec indicateur de fin de course
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec indicateur de limite)
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AR40-N04G-X425 RÉGULATEUR, MODULAIRE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon