Motion
BWC2-H
Détecteur portable à gaz unique - sulfure d'hydrogène, batterie au lithium
N° D’ARTICLE MI06255657
N° MFRBWC2-H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détecteur portable à gaz unique - sulfure d'hydrogène, batterie au lithium
N° D’ARTICLE MI06255657
N° MFRBWC2-H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1-5/8 po
  • Hauteur totale
    3-7/16 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Niveau d’alarme
    Sulfure d’hydrogène - 15 ppm, sulfure d’hydrogène - 10 ppm
  • Type d’alarme
    Audible, vibration, visuel
  • Type de batterie
    Lithium
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Surveillance du gaz
    Sulfure d’hydrogène
  • Plage de mesure
    Sulfure d’hydrogène - 0 à 100 ppm

Aperçu

Description du fabricant
BWC2-H GAZ MONOGAZ SANS ENTRETIEN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif