Motion
M5 X0.8 D4 1001

GREENFIELD INDUSTRIES
M5 X0.8 D4 1001

M5 X0.8 D4 1001
N° D’ARTICLE MI06256476
N° MFRM5 X0.8 D4 1001
Prix15.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENFIELD INDUSTRIES
M5 X0.8 D4 1001

M5 X0.8 D4 1001
N° D’ARTICLE MI06256476
N° MFRM5 X0.8 D4 1001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Filetage Longueur  
    0.9375 po
  • Taille du filetage
    M5x0.8 mm

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D4

Aperçu

Description du fabricant
C54374 M5 X 0,080 BANDE ADHÉSIVE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif