Motion
PAK238
Palette de confinement des déversements - Acier de calibre 12 à revêtement en poudre, capacité de charge de 1500 lb, capacité de puisard de 66 gal, dimensions : 32-5/8 x 37-1/2 x 17-1/2 po / 384 x 364 x 366 mm
N° D’ARTICLE MI06256499
N° MFRPAK238
Prix1,437.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette de confinement des déversements - Acier de calibre 12 à revêtement en poudre, capacité de charge de 1500 lb, capacité de puisard de 66 gal, dimensions : 32-5/8 x 37-1/2 x 17-1/2 po / 384 x 364 x 366 mm
N° D’ARTICLE MI06256499
N° MFRPAK238
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
Prix1,437.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    32-5/8 x 37-1/2 x 17-1/2 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Matériel
    Acier de calibre 12 enduit de poudre
  • Nombre de fûts
    1
  • Capacité du puisard
    66 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS EN ACIER PAK238
  • L’acier durable de calibre 12 peut être lié et mis à la terre pour contrôler l’électricité statique et prévenir les étincelles lors du transfert ou du stockage de liquides inflammables
  • Le puisard entièrement soudé répond aux exigences de l’UFC; attrape les fuites et les déversements pour vous aider à vous conformer aux règlements et à garder les planchers antidérapants
  • Le revêtement en poudre protège contre la rouille et la corrosion
  • Le bouchon de vidange vous permet de vider le puisard sans retirer les tambours; grille amovible pour un accès facile
  • L’entrée du chariot élévateur à fourche à quatre voies permet un mouvement facile dans toutes les directions (déchargé seulement)
  • Nous testons toutes nos conceptions de palettes de confinement à charge maximale pendant des mois pour nous assurer qu’elles peuvent gérer la pleine capacité de votre installation