Motion
24FILOR-24FLH-TCX XBULK

GATES RUBBER CO
24FILOR-24FLH-TCX XBULK

73460004 Raccord de tuyau hydraulique -
N° D’ARTICLE MI06256544
N° MFR24FILOR-24FLH-TCX XBULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24FILOR-24FLH-TCX XBULK

73460004 Raccord de tuyau hydraulique -
N° D’ARTICLE MI06256544
N° MFR24FILOR-24FLH-TCX XBULK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille/type de fin
    24FLH
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    No 24 Code 62 Bride de joint torique

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FLH
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Bride - Code 62 Joint torique
  • Numéro CUP du fabricant
    770075545330
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    770075545330

Aperçu

Description du fabricant
24FILOR-24FLH-TCX XBULK
  • La durée de vie prolongée permet une rotation relative pour contrer la contrainte de torsion sur les ensembles de tuyaux entre les écrans de toit auto-adaptables
  • Le câble solide répartit les forces sur toute la longueur de la zone de la bride, sans contrainte ou déformation inégale des agrafes
  • L’abrasion ou les dommages aux tuyaux à proximité sont évités par l’absence d’extrémités tranchantes des agrafes qui dépassent
  • Réduit le temps de déconnexion moyen par accouplement jusqu'à 90 %
  • Testé à plus de 1,000,000 cycles d’impulsion sans défaillance
  • Convient à pratiquement tous les coins
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon