Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau2.0000 po
Détails
- Forme d’ajustementDroit
- Numéro CUP du fabricant770075608462
- CUP_NON770075608462
Aperçu
- La durée de vie prolongée permet une rotation relative pour contrer la contrainte de torsion sur les ensembles de tuyaux entre les écrans de toit auto-adaptables
- Le câble solide répartit les forces sur toute la longueur de la zone de la bride, sans contrainte ou déformation inégale des agrafes
- L’abrasion ou les dommages aux tuyaux à proximité sont évités par l’absence d’extrémités tranchantes des agrafes qui dépassent
- Réduit le temps de déconnexion moyen par accouplement jusqu'à 90 %
- Testé à plus de 1,000,000 cycles d’impulsion sans défaillance
- Convient à pratiquement tous les coins
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.