Motion
32FILOR-PLUG-TCX XBULK

GATES RUBBER CO
32FILOR-PLUG-TCX XBULK

73460041 Raccord de tuyau hydraulique -
N° D’ARTICLE MI06256557
N° MFR32FILOR-PLUG-TCX XBULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32FILOR-PLUG-TCX XBULK

73460041 Raccord de tuyau hydraulique -
N° D’ARTICLE MI06256557
N° MFR32FILOR-PLUG-TCX XBULK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    2.0000 po

Détails

  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    770075614333
  • CUP_NON
    770075614333

Aperçu

Description du fabricant
32FILOR-PLUG-TCX XBULK
  • La durée de vie prolongée permet une rotation relative pour contrer la contrainte de torsion sur les ensembles de tuyaux entre les écrans de toit auto-adaptables
  • Le câble solide répartit les forces sur toute la longueur de la zone de la bride, sans contrainte ou déformation inégale des agrafes
  • L’abrasion ou les dommages aux tuyaux à proximité sont évités par l’absence d’extrémités tranchantes des agrafes qui dépassent
  • Réduit le temps de déconnexion moyen par accouplement jusqu'à 90 %
  • Testé à plus de 1,000,000 cycles d’impulsion sans défaillance
  • Convient à pratiquement tous les coins
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon