Motion
4G-4MILORX-TCX

GATES RUBBER CO
4G-4MILORX-TCX

Raccord de tuyau hydraulique MegaCrimp de 734600425 iLok - DI de tuyau de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06256558
N° MFR4G-4MILORX-TCX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4G-4MILORX-TCX

Raccord de tuyau hydraulique MegaCrimp de 734600425 iLok - DI de tuyau de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06256558
N° MFR4G-4MILORX-TCX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    770075621478
  • CUP_NON
    770075621478

Aperçu

Description du fabricant
4G-4MILORX-TCX
  • L’une des causes les plus courantes de fuites hydrauliques est un écrou ou un siège d’accouplement fissuré en raison d’un serrage excessif par un travailleur à bras fort. Gates a conçu une solution avec un écrou à couple complet! » technologie maintenant disponible sur les raccords Gates MegaCrimp et GlobalSpiral
  • Les accouplements MegaCrimp établissent une nouvelle norme pour les accouplements hydrauliques. L'unique \

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs