Motion
16GS-16FILOR-TCX

GATES RUBBER CO
16GS-16FILOR-TCX

Raccord de tuyau hydraulique GlobalSpiral de 734600265 iLok - DI de tuyau 1 po
N° D’ARTICLE MI06256569
N° MFR16GS-16FILOR-TCX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16GS-16FILOR-TCX

Raccord de tuyau hydraulique GlobalSpiral de 734600265 iLok - DI de tuyau 1 po
N° D’ARTICLE MI06256569
N° MFR16GS-16FILOR-TCX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Famille de raccords
    Raccord de tuyau droit cannelé à bride
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    770075621379
  • CUP_NON
    770075621379

Aperçu

Description du fabricant
16GS-16FILOR-TCX
  • Les raccords iLok sont conçus pour réduire considérablement les temps d'arrêt lors du déplacement et du réassemblage de l'équipement minier à long mur GlobalSpiral
  • Il n’est pas nécessaire de sauter les tuyaux, ce qui élimine l’équipement de saut, les odeurs, la contamination et les inconvénients
  • Jusqu’à 6,000 psi de pression de service et 5,000 psi de pression hydraulique
  • Testé à un million de cycles d’impulsions pour une durée de vie prolongée du couplage
  • « La morsure du fil dans le sertissage signifie une meilleure rétention de l’accouplement et une meilleure prévention des décharges
  • Capacité de température de 250°F pour une performance supérieure à des températures extrêmes
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon