Motion
32GSP-32FILOR-TCX XBULK

GATES RUBBER CO
32GSP-32FILOR-TCX XBULK

Raccord de tuyau hydraulique iLok 73460010 de GlobalSpiral de 2 po D.I. de tuyau
N° D’ARTICLE MI06256577
N° MFR32GSP-32FILOR-TCX XBULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32GSP-32FILOR-TCX XBULK

Raccord de tuyau hydraulique iLok 73460010 de GlobalSpiral de 2 po D.I. de tuyau
N° D’ARTICLE MI06256577
N° MFR32GSP-32FILOR-TCX XBULK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Famille de raccords
    Raccord de tuyau droit cannelé à bride
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    770075563341
  • CUP_NON
    770075563341

Aperçu

Description du fabricant
32GSP-32FILOR-TCX XBULK
  • Les raccords iLok sont conçus pour réduire considérablement les temps d’arrêt lors du déplacement et du réassemblage de l’équipement minier à long mur GlobalSpiral Plus
  • Il n’est pas nécessaire de sauter les tuyaux, ce qui élimine l’équipement de saut, les odeurs, la contamination et les inconvénients
  • Jusqu’à 6,000 psi de pression de service et 5,000 psi de pression hydraulique
  • Testé à un million de cycles d’impulsions pour une durée de vie prolongée du couplage
  • « La morsure du fil dans le sertissage signifie une meilleure rétention de l’accouplement et une meilleure prévention des décharges
  • Capacité de température de 250°F pour une performance supérieure à des températures extrêmes