Motion
48GSM-48MILX-TCX

GATES RUBBER CO
48GSM-48MILX-TCX

734600305 Raccord de tuyau hydraulique -
N° D’ARTICLE MI06256579
N° MFR48GSM-48MILX-TCX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
48GSM-48MILX-TCX

734600305 Raccord de tuyau hydraulique -
N° D’ARTICLE MI06256579
N° MFR48GSM-48MILX-TCX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3.0000 po

Détails

  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    770075621409
  • CUP_NON
    770075621409

Aperçu

Description du fabricant
48GSM-48MILX-TCX
  • Les raccords iLok sont conçus pour réduire considérablement les temps d'arrêt lors du déplacement et du réassemblage de l'équipement minier à long mur GlobalSpiral MAX
  • Il n’est pas nécessaire de sauter les tuyaux, ce qui élimine l’équipement de saut, les odeurs, la contamination et les inconvénients
  • Jusqu’à 6,000 psi de pression de service et 5,000 psi de pression hydraulique
  • Testé à un million de cycles d’impulsions pour une durée de vie prolongée du couplage
  • Le sertissage « à mordre le fil » permet une meilleure rétention de l'accouplement et une meilleure prévention de l'arrachement
  • Capacité de température de +250°F pour une performance supérieure à des températures extrêmes