Motion
SBO330-2E1/112U-330AB

HYDAC CORP
SBO330-2E1/112U-330AB

Accumulateur à membrane 3041972 - Capacité de 0.528 gal, 4700 psi max, 3/4 BSPP et M45x1.5 ports de fluide, M 28 x 1.5 ports de gaz, matériau de membrane NBR (Buna N), connexion filetée - Combo mâle/femelle, 6.77 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06256883
N° MFRSBO330-2E1/112U-330AB
Prix1,510.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
SBO330-2E1/112U-330AB

Accumulateur à membrane 3041972 - Capacité de 0.528 gal, 4700 psi max, 3/4 BSPP et M45x1.5 ports de fluide, M 28 x 1.5 ports de gaz, matériau de membrane NBR (Buna N), connexion filetée - Combo mâle/femelle, 6.77 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06256883
N° MFRSBO330-2E1/112U-330AB
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
Prix1,510.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    8.0 lb
  • Orifice produit
    3/4 BSPP et M45x1.5
  • Hauteur totale
    8.92 po
  • Diamètre de la coquille
    6.77 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    0.528 gal (É.-U.)
  • Détails supplémentaires
    Les accumulateurs à membrane sont une option économique pour de nombreuses fonctions impliquant le stockage d’énergie, l’absorption des chocs ou l’amortissement des pulsations dans un système hydraulique ou liquide.
  • Certification du pays
    Italie
  • Matériau de la membrane
    NBR (Buna N)
  • Matériau de l'orifice produit
    Acier au carbone
  • Port de gaz
    M 28 x 1.5
  • Connexion de ligne
    Raccord fileté - Combo mâle/femelle
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4700 psi
  • Température maximale
    180 ̊F
  • Moyen
    Huile minérale
  • Température minimale
    5 ̊F
  • Position de montage
    Tout angle
  • Sexe portuaire
    Homme/femme
  • Rapport de pression
    8:1
  • Réparable
    Non réparable
  • Série
    SBO 330
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
SBO330-2E1/112U-330AB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté