Motion
324 5/1 A WR 143TC

HUB CITY INC
324 5/1 A WR 143TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie double, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06257659
N° MFR324 5/1 A WR 143TC
Prix3,434.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
324 5/1 A WR 143TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie double, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06257659
N° MFR324 5/1 A WR 143TC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,434.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    324
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1518 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    67.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=5/1|TYLE=A|FS=143TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-14793
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798969022
  • Puissance d’entrée maximale
    10.000 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    320PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798969022

Aperçu

Description du fabricant
0230-14793 324 RÉDUCTEUR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif