Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon6 pi
- Hauteur totale9 po
- Longueur totale12 po
- Largeur totale6 po
- Poids de l’outil6 lb
- Puissance2160 W
Détails
- Intensité18 A
- Fréquence60 Hz
- Débit d’air maximal47 pcm
- Température maximale750 °F
- Puissance nominale18 A, 120 V, 2160 W
- Source d’alimentationAvec cordon
- Tension120 V
Aperçu
- Qualité professionnelle
- Service continu
- Souffleur thermique de procédé
- Support avec renfort en caoutchouc
- Utiliser dans n’importe quelle position ou montage sur l’équipement
- Élément chauffant facilement remplaçable