Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0100 po
- Alésage - Côté 119 mm
- Alésage - Côté 20.3750 po
- Largeur du moyeu0.7100 po
- Taille de la rainure de clavette - Côté 16 mm
- Taille de la rainure de clavette - Côté 23/32 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7550 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Longueur totale1.5625 po
- Poids0.305 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.0010 po / -0.0000 po
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion10.15 N-m
- Inversion dynamique du couple1.40 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateurBarre en aluminium 2024-T351
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCSK/MDCSK
- Couple de serrage4.6 N-m
- Capacité de couple15 pi-lb
- Raideur de torsion625 po-lb/deg;70.6 N-m/deg
- CUP_NON63452920225