Motion
DCSK26-3/4"-13MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCSK26-3/4"-13MM-A

Accouplement de disque complet - série DCSK/MDCSK, 1.6250 po de diamètre extérieur, 1.5625 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06259049
N° MFRDCSK26-3/4"-13MM-A
Prix249.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCSK26-3/4"-13MM-A

Accouplement de disque complet - série DCSK/MDCSK, 1.6250 po de diamètre extérieur, 1.5625 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06259049
N° MFRDCSK26-3/4"-13MM-A
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
Prix249.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0100 po
  • Alésage - Côté 1
    0.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    13 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7550 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Longueur totale
    1.5625 po
  • Poids
    0.305 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    10.15 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    1.40 N-m
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCSK/MDCSK
  • Capacité de couple
    15 pi-lb
  • CUP_NON
    63452920234

Aperçu

Description du fabricant
DCSK26-3/4"-13MM-A PINCE 1 ACCOUPLEMENT À DISQUE