Motion
DCSK32-16MM-1/2 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCSK32-16MM-1/2"-A

Accouplement de disque complet - série DCSK/MDCSK, 2.0000 po DE, 1.8125 po OAL, matériau de moyeu de barre en aluminium 2024-T351
N° D’ARTICLE MI06259066
N° MFRDCSK32-16MM-1/2"-A
Prix314.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCSK32-16MM-1/2"-A

Accouplement de disque complet - série DCSK/MDCSK, 2.0000 po DE, 1.8125 po OAL, matériau de moyeu de barre en aluminium 2024-T351
N° D’ARTICLE MI06259066
N° MFRDCSK32-16MM-1/2"-A
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
Prix314.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0120 po
  • Alésage - Côté 1
    16 mm
  • Alésage - Côté 2
    15 mm
  • Largeur du moyeu
    0.8100 po
  • Taille de la rainure de clavette - Côté 1
    5 mm
  • Taille de la rainure de clavette - Côté 2
    1/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8740 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Longueur totale
    1.8125 po
  • Poids
    0.440 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    0.0010 po / -0.0000 po
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable de type 302
  • Couple dynamique sans inversion
    19.80 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    2.83 N-m
  • Revêtement de finition
    Noir anodisé, sulfurique anodisé
  • Matériau du concentrateur
    Barre en aluminium 2024-T351
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    DCSK/MDCSK
  • Couple de serrage
    9.5 N-m
  • Capacité de couple
    29.17 pi-lb
  • Raideur de torsion
    867 po-lb/deg;98.0 N-m/deg
  • CUP_NON
    63452920346

Aperçu

Description du fabricant
DCSK32-16MM-1/2"-A BRIDE 1 ACCOUPLEMENT DISQUE