Motion
DCSK36-25MM-3/4 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCSK36-25MM-3/4"-A

Accouplement de disque complet - série DCSK/MDCSK, 2.2500 po de diamètre extérieur, 2.3125 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06259131
N° MFRDCSK36-25MM-3/4"-A
Prix415.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCSK36-25MM-3/4"-A

Accouplement de disque complet - série DCSK/MDCSK, 2.2500 po de diamètre extérieur, 2.3125 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06259131
N° MFRDCSK36-25MM-3/4"-A
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
Prix415.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0150 po
  • Alésage - Côté 1
    25 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0850 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Longueur totale
    2.3125 po
  • Poids
    0.405 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    25.45 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    9.90 N-m
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCSK/MDCSK
  • Capacité de couple
    37.50 pi-lb
  • CUP_NON
    63452920547

Aperçu

Description du fabricant
DCSK36-25MM-3/4"-A BRIDE 1 ACCOUPLEMENT DISQUE