Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.3125 po
- Alésage - Côté 25 mm
- Taille de l’alésage0.3130 po
- Diamètre max. du dégagement0.8790 po
- Longueur de l’accouplement1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6070 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Taille de la visM3
- Poids0.245 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple2.58 pi-lb
- CUP_NON63452919268