Motion
FCR12-5/16"-7MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
FCR12-5/16"-7MM-SS

Raccord rigide à pince - Série F 6 Raccord de poutre, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.3125 po, Alésage - Côté 2 : 7 mm
N° D’ARTICLE MI06259530
N° MFRFCR12-5/16"-7MM-SS
Prix238.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FCR12-5/16"-7MM-SS

Raccord rigide à pince - Série F 6 Raccord de poutre, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.3125 po, Alésage - Côté 2 : 7 mm
N° D’ARTICLE MI06259530
N° MFRFCR12-5/16"-7MM-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix238.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.3125 po
  • Alésage - Côté 2
    7 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3130 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.8790 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6070 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille de la vis
    M3
  • Poids
    0.245 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    2.58 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919270

Aperçu

Description du fabricant
FCR12-5/16"-7MM-SS RACCORD DE BRIDE 6-BEAM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon