Motion
FCR24-1/2"-12MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
FCR24-1/2"-12MM-SS

Raccord rigide à pince - Série F 6 Raccord de poutre, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.5000 po, Alésage - Côté 2 : 12 mm
N° D’ARTICLE MI06259571
N° MFRFCR24-1/2"-12MM-SS
Prix407.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FCR24-1/2"-12MM-SS

Raccord rigide à pince - Série F 6 Raccord de poutre, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.5000 po, Alésage - Côté 2 : 12 mm
N° D’ARTICLE MI06259571
N° MFRFCR24-1/2"-12MM-SS
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
Votre prix407.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    12 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.6420 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0750 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Désalignement parallèle
    0.0300 po
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.821 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    15.83 pi-lb
  • CUP_NON
    63452914007

Aperçu

Description du fabricant
FCR24-1/2"-12MM-SS RACCORD DE BRIDE 6-BEAM