Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 116 mm
- Alésage - Côté 20.3750 po
- Taille de l’alésage0.6300 po
- Diamètre max. du dégagement1.6420 po
- Longueur de l’accouplement2.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0750 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Désalignement parallèle0.0300 po
- Taille de la visM5
- Poids0.821 lb
Details
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple14.62 pi-lb
- CUP_NON63452919333
Aperçu
Description du fabricant
RACCORD À PINCE 6-BEAM EN ACIER INOXYDABLE FCR24-16MM-3/8 PO