Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 112 mm
- Alésage - Côté 211 mm
- Diamètre à l’alésage11 mm
- Taille de l’alésage0.4720 po
- Longueur de l’accouplement2.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0750 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Désalignement parallèle0.0300 po
- Taille de la visM6
- Poids0.520 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.0010 po à -0.0000 po
- Matériau de couplageAluminium
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Type de vis/matériauVis de fixation à douille
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple9.17 pi-lb
- CUP_NON63452901117