Motion
FSMR38-17-12-A
Raccord rigide de vis de fixation - 6, 1.5000 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06259632
N° MFRFSMR38-17-12-A
Prix188.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 6, 1.5000 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06259632
N° MFRFSMR38-17-12-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix188.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    17 mm
  • Alésage - Côté 2
    12 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0750 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Poids
    0.520 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de faisceaux
    6
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    6.67 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.560 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452921082

Aperçu

Description du fabricant
FSMR38-17-12-A RACCORD À VIS DE PRESSION 6-BEAM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon