Motion
FSMR38-20-16-A
Raccord rigide de vis de fixation - 0.7870 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06259656
N° MFRFSMR38-20-16-A
Prix188.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 0.7870 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06259656
N° MFRFSMR38-20-16-A
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
Prix188.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    20 mm
  • Alésage - Côté 2
    16 mm
  • Taille de l’alésage
    0.7870 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0750 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Désalignement parallèle
    0.0300 po
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    0.520 lb

Détails

  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    8.67 pi-lb
  • CUP_NON
    63452921104

Aperçu

Description du fabricant
FSMR38-20-16-A RACCORD À VIS DE PRESSION 6-BEAM