Motion
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJCC41-11-A AVEC CLÉ

RULAND MANUFACTURING CO
MJCC41-11-A CLAMP JAW COUPLING HUB W/KEY

Ruland MJCC41-11-A - Moyeu de couplage de mâchoire, style pince avec rainure de clavette, alésage 11mm, rainure de clavette 4mm, diamètre extérieur 41.3mm, L 53.0mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06260177
N° MFRMJCC41-11-A CLAMP JAW COUPLING HUB W/KEY
Prix117.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MJCC41-11-A CLAMP JAW COUPLING HUB W/KEY

Ruland MJCC41-11-A - Moyeu de couplage de mâchoire, style pince avec rainure de clavette, alésage 11mm, rainure de clavette 4mm, diamètre extérieur 41.3mm, L 53.0mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06260177
N° MFRMJCC41-11-A CLAMP JAW COUPLING HUB W/KEY
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
Prix117.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7100 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 82 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    MJCC
  • CUP_NON
    63452912424

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJCC41-11-A AVEC CLÉ