Motion
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJCC51-13-A AVEC CLÉ

RULAND MANUFACTURING CO
MJCC51-13-A CLAMP JAW COUPLING HUB W/KEY

Ruland MJCC51-13-A - Moyeu de couplage de mâchoire, style pince avec rainure de clavette, alésage 13mm, rainure de clavette 5mm, diamètre extérieur 50.8mm, L 61.0mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06260180
N° MFRMJCC51-13-A CLAMP JAW COUPLING HUB W/KEY
Prix128.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MJCC51-13-A CLAMP JAW COUPLING HUB W/KEY

Ruland MJCC51-13-A - Moyeu de couplage de mâchoire, style pince avec rainure de clavette, alésage 13mm, rainure de clavette 5mm, diamètre extérieur 50.8mm, L 61.0mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06260180
N° MFRMJCC51-13-A CLAMP JAW COUPLING HUB W/KEY
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
Votre prix128.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8200 po
  • Diamètre extérieur
    2 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 82 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    MJCC
  • CUP_NON
    63452921721

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJCC51-13-A AVEC CLÉ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon