Motion
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJCC57-28-A AVEC CLÉ

RULAND MANUFACTURING CO
MJCC57-28-A CLAMP JAW COUPLING HUB W/KEY

Ruland MJCC57-28-A - Moyeu de couplage de mâchoire, style pince avec rainure de clavette, alésage 28mm, rainure de clavette 8mm, diamètre extérieur 57.2mm, L 80.0mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06260184
N° MFRMJCC57-28-A CLAMP JAW COUPLING HUB W/KEY
Prix169.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MJCC57-28-A CLAMP JAW COUPLING HUB W/KEY

Ruland MJCC57-28-A - Moyeu de couplage de mâchoire, style pince avec rainure de clavette, alésage 28mm, rainure de clavette 8mm, diamètre extérieur 57.2mm, L 80.0mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06260184
N° MFRMJCC57-28-A CLAMP JAW COUPLING HUB W/KEY
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
Prix169.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1300 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 82 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    MJCC
  • CUP_NON
    63452913107

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJCC57-28-A AVEC CLÉ