Motion
MWC15-3/16 po-1/8 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
MWC15-3/16"-1/8"-A

Accouplement rigide à pince - Série de couplages de poutre MW-Series 4 , Alésage - Côté 1 : 0.1875 po, Alésage - Côté 2 : 0.1250 po
N° D’ARTICLE MI06260185
N° MFRMWC15-3/16"-1/8"-A
Prix88.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MWC15-3/16"-1/8"-A

Accouplement rigide à pince - Série de couplages de poutre MW-Series 4 , Alésage - Côté 1 : 0.1875 po, Alésage - Côté 2 : 0.1250 po
N° D’ARTICLE MI06260185
N° MFRMWC15-3/16"-1/8"-A
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
Prix88.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.1875 po
  • Alésage - Côté 2
    0.1250 po
  • Taille de l’alésage
    0.1880 po
  • Longueur de l’accouplement
    22 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4170 po
  • Diamètre extérieur
    0.5938 po
  • Désalignement parallèle
    0.2000 po
  • Taille de la vis
    M2
  • Poids
    0.025 lb

Détails

  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    0.60 pi-lb
  • CUP_NON
    63452920664

Aperçu

Description du fabricant
MWC15-3/16"-1/8"-A ACCOUPLEMENT DE BRIDE 4-BEAM