Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.1875 po
- Alésage - Côté 20.1875 po
- Taille de l’alésage0.1880 po
- Longueur de l’accouplement28 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5350 po
- Diamètre extérieur20 mm
- Désalignement parallèle0.2000 po
- Taille de la visM3
- Poids0.150 lb
Détails
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple1.48 pi-lb
- CUP_NON63452920719