Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 112 mm
- Alésage - Côté 211 mm
- Taille de l’alésage0.4720 po
- Longueur de l’accouplement38 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7170 po
- Diamètre extérieur1.1810 po
- Désalignement parallèle0.0150 po
- Taille de la visM4
- Poids0.469 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple7.38 pi-lb
- CUP_NON63452912270