Motion
MWS30-11-11-SS
Raccord rigide de vis de fixation - 0.4330 po de diamètre, 1.1810 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06260194
N° MFRMWS30-11-11-SS
Prix318.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 0.4330 po de diamètre, 1.1810 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06260194
N° MFRMWS30-11-11-SS
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
Prix318.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    11 mm
  • Alésage - Côté 2
    11 mm
  • Taille de l’alésage
    0.4330 po
  • Longueur de l’accouplement
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5590 po
  • Diamètre extérieur
    1.1810 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.364 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    7.38 pi-lb
  • CUP_NON
    63452921295

Aperçu

Description du fabricant
MWS30-11-11-SS RACCORD À VIS DE PRESSION 4-BEAM