Motion
PCR12-5/32"-3MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
PCR12-5/32"-3MM-SS

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 0.1563 po, Alésage - Côté 2 : 3 mm
N° D’ARTICLE MI06260205
N° MFRPCR12-5/32"-3MM-SS
Price$222.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR12-5/32"-3MM-SS

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 0.1563 po, Alésage - Côté 2 : 3 mm
N° D’ARTICLE MI06260205
N° MFRPCR12-5/32"-3MM-SS
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
Price$222.68/each

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.1563 po
  • Alésage - Côté 2
    3 mm
  • Taille de l’alésage
    0.1560 po
  • Longueur de l’accouplement
    22.90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4220 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille de la vis
    M2.5
  • Poids
    0.162 lb

Details

  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1.92 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919716

Aperçu

Description du fabricant
PCR12-5/32"-3MM-SS RACCORD DE BRIDE 4-BEAM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif