Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 15 mm
- Alésage - Côté 20.1563 po
- Taille de l’alésage0.1970 po
- Longueur de l’accouplement22.90 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4220 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Taille de la visM2.5
- Poids0.162 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple1.92 pi-lb
- CUP_NON63452919719
Aperçu
Description du fabricant
RACCORD À PINCE 4-BEAM EN ACIER INOXYDABLE PCR12-5MM-5/32 PO