Motion
PCR16-10MM-3/8 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
PCR16-10MM-3/8"-SS

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 10 mm, Alésage - Côté 2 : 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI06260219
N° MFRPCR16-10MM-3/8"-SS
Prix193.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR16-10MM-3/8"-SS

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 10 mm, Alésage - Côté 2 : 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI06260219
N° MFRPCR16-10MM-3/8"-SS
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
Votre prix193.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    10 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Taille de l’alésage
    0.3940 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5790 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.355 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    3.42 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919737

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À PINCE 4-BEAM EN ACIER INOXYDABLE PCR16-10MM-3/8 PO