Motion
PSR8-1.5-1.5-A
Raccord rigide de vis de fixation - 0.0940 po de diamètre, 0.5000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06260259
N° MFRPSR8-1.5-1.5-A
Prix75.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 0.0940 po de diamètre, 0.5000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06260259
N° MFRPSR8-1.5-1.5-A
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
Prix75.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.0938 po
  • Alésage - Côté 2
    0.0938 po
  • Taille de l’alésage
    0.0940 po
  • Longueur de l’accouplement
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3560 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille de la vis
    M2
  • Poids
    0.026 lb

Détails

  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    0.67 pi-lb
  • CUP_NON
    63452903430

Aperçu

Description du fabricant
PSR8-1.5-1.5-A RACCORD À VIS DE PRESSION 4-BEAM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif