Motion
BC12-5/16"-5MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
BC12-5/16"-5MM-A

Ruland BC12-5/16"-5MM-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 0.313"x5mm, diamètre extérieur 0.750"/ 19.1mm, L 1.188"/ 30.2mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06260265
N° MFRBC12-5/16"-5MM-A
Prix178.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
BC12-5/16"-5MM-A

Ruland BC12-5/16"-5MM-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 0.313"x5mm, diamètre extérieur 0.750"/ 19.1mm, L 1.188"/ 30.2mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06260265
N° MFRBC12-5/16"-5MM-A
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
Prix178.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.3130 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5700 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    2.25 N-m
  • Série
    BC/MBC
  • Capacité de couple
    3.33 pi-lb
  • Raideur de torsion
    120 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452914023

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À SOUFFLET DE SERRAGE BC12-5/16"-5MM-A

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif