Motion
BC12-8MM-5/16 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
BC12-8MM-5/16"-A

Ruland BC12-8MM-5/16 po-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètre extérieur 8mmx0.313 po, diamètre extérieur 0.750 po/ 19.1mm, L 1.188 po/ 30.2mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06260272
N° MFRBC12-8MM-5/16"-A
Prix178.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
BC12-8MM-5/16"-A

Ruland BC12-8MM-5/16 po-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètre extérieur 8mmx0.313 po, diamètre extérieur 0.750 po/ 19.1mm, L 1.188 po/ 30.2mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06260272
N° MFRBC12-8MM-5/16"-A
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
Prix178.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.3150 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5700 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    2.25 N-m
  • Série
    BC/MBC
  • Capacité de couple
    3.33 pi-lb
  • Raideur de torsion
    120 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452914032

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE BC12-8MM-5/16"-A