Motion
BC21-13MM-3/8 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
BC21-13MM-3/8"-A

Ruland BC21-13MM-3/8 po-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètre extérieur 13mmx0.375 po, diamètre extérieur 1.313 po/ 33.3mm, L 1.688 po/ 42.9mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06260291
N° MFRBC21-13MM-3/8"-A
Prix186.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
BC21-13MM-3/8"-A

Ruland BC21-13MM-3/8 po-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètre extérieur 13mmx0.375 po, diamètre extérieur 1.313 po/ 33.3mm, L 1.688 po/ 42.9mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06260291
N° MFRBC21-13MM-3/8"-A
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
Prix186.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.5120 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8040 po
  • Diamètre extérieur
    1.3130 po
  • Poids
    0.165 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    6.80 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    3.40 N-m
  • Série
    BC/MBC
  • Capacité de couple
    10 pi-lb
  • Raideur de torsion
    400 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452914080

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE BC21-13MM-3/8"-A