Motion
BC26-10MM-3/8 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
BC26-10MM-3/8"-A

Ruland BC26-10MM-3/8 po-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètre extérieur 10mmx0.375 po, diamètre extérieur 1.625 po/ 41.3mm, L 2.000 po/ 50.8mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06260309
N° MFRBC26-10MM-3/8"-A
Prix238.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
BC26-10MM-3/8"-A

Ruland BC26-10MM-3/8 po-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètre extérieur 10mmx0.375 po, diamètre extérieur 1.625 po/ 41.3mm, L 2.000 po/ 50.8mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06260309
N° MFRBC26-10MM-3/8"-A
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
Prix238.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.3940 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9460 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Poids
    0.305 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    14 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    7.00 N-m
  • Série
    BC/MBC
  • Capacité de couple
    20.83 pi-lb
  • Raideur de torsion
    550 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452914116

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE BC26-10MM-3/8"-A