Motion
DCS32-16MM-5/8 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCS32-16MM-5/8"-A

Accouplement de disque complet - série DCS/MDCS, 2.0000 po OD, 1.8125 po OAL
N° D’ARTICLE MI06260723
N° MFRDCS32-16MM-5/8"-A
Prix257.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCS32-16MM-5/8"-A

Accouplement de disque complet - série DCS/MDCS, 2.0000 po OD, 1.8125 po OAL
N° D’ARTICLE MI06260723
N° MFRDCS32-16MM-5/8"-A
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
Prix257.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0120 po
  • Taille de l’alésage
    0.6300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8740 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Longueur totale
    1.8125 po
  • Poids
    0.440 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    19.80 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    5.08 N-m
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCS/MDCS
  • Capacité de couple
    29.17 pi-lb
  • CUP_NON
    63452915216

Aperçu

Description du fabricant
DCS32-16MM-5/8"-A BRIDE 1 ACCOUPLEMENT DISQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif