Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.3125 po
- Alésage - Côté 26 mm
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Taille de l’alésage0.3130 po
- Diamètre max. du dégagement0.8790 po
- Longueur de l’accouplement1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6070 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Taille de la visM3
- Poids0.089 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.001 po à -0.000 po | +0.025 mm à -0.000 mm
- Matériau de couplageAluminium
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple1.67 pi-lb
- CUP_NON63452919192