Motion
FCR20-11MM-3/8 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
FCR20-11MM-3/8"-A

Raccord rigide à pince - 6, 1.2500 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06261293
N° MFRFCR20-11MM-3/8"-A
Prix127.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FCR20-11MM-3/8"-A

Raccord rigide à pince - 6, 1.2500 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06261293
N° MFRFCR20-11MM-3/8"-A
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
Votre prix127.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    11 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8420 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    0.273 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de faisceaux
    6
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    4.17 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.071 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452913284

Aperçu

Description du fabricant
FCR20-11MM-3/8"-A ACCOUPLEMENT DE BRIDE 6-BEAM