Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 115 mm
- Alésage - Côté 20.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8420 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Poids0.273 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Matériel7075 Aluminium
- Nombre de faisceaux6
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple3.58 pi-lb
- Raideur de torsion0.097 po-lb/deg
- CUP_NON63452919236