Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage5.7087 po
- Diamètre max. du dégagement7.7520 po
- Diamètre extérieur7.4800 po
- Taille de la visM12x40
- Poids6.140 lb
Détails
- FinitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913336